Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tarranauha, kiinnipainettava teippi
Tarranauha, kiinnipainettava teippi - 1
Tarranauha, kiinnipainettava teippi - 2
Tarranauha, kiinnipainettava teippi - 3
Tarranauha, kiinnipainettava teippi - 4
Tarranauha, kiinnipainettava teippi - 5
Tarranauha, kiinnipainettava teippi - 6
Tarranauha, kiinnipainettava teippi - 7
Tarranauha, kiinnipainettava teippi - 8

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tarranauha, kiinnipainettava teippi

Erilaisten tarvikkeiden kiinnittämiseen, kuten Telepass, matkapuhelimien lisävarusteet, pinnoitteet, matot, paneelit, suojukset, kyltit, ensiapulaukut

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Akryyliliima


Kiinnittyy erinomaisesti metalliin, muoviin, lasiin, maaliin, puuhun ja kiveen



”Sienimäinen” kiinnitys


Naarasosaa ei tarvita, sillä kiinnittyy itseensä (painike)



Hyvä lämmönkestävyys


Useita käyttökohteita



Paksuus paikalleen kiinnitettynä (kaksi nauhaa ja liima) 5,9 mm

Huomautus

Varmista liimattavan pinnan soveltuvuus ennen käyttöä

Tarranauha Duotec/Duogrip musta