Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Itseliimautuva tarranauha

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Itseliimautuva tarranauha

Kiinnityksiin auto-, huonekalu-, elektroniikka- ja tekstiiliteollisuudessa sekä sisustus- ja mainosalalla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Suljetun nauhaparin paksuus:

Standardin DIN 53370 mukaisesti kiinnipitovoimalla 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0-4,0 mm.


  • Lämmönkestävyys:

-30 °C ... +85 °C


  • Liiman tyyppi:

Luonnonkumipohjainen, itseliimautuva kuumasulaliima

Huomautus

Tarranauha ei sovellu pinnoille, jotka sisältävät pehmennysaineita (esim. pehmeä PVC).

Kiinnittymislujuudet


Kuoriutumis- ja leikkauslujuus testattu standardin DIN 3415 osan 2, 5.2/5.3. keskimääräisten arvojen mukaisesti.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

0894820 toimitusmyynnissä