Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
EURASOL-höyrynsulkuteippi, tiivistysteippi
Erittäin tarttuva ja monikäyttöinen tiivistysteippi höyrytiiviiden kalvojen, höyrynsulkujen ja höyryjarrujen ilmatiiviiseen ja tuulenpitävään kiinnittämiseen ja OSB-levyjen ilmatiiviiseen liittämiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kestää testatusti ikääntymistä
- Erittäin turvallinen puhallinovitesteissä
- Suojaa eristettä kosteudelta ja homehtumiselta
- Tarttuu erinomaisesti ja pysyy luotettavasti
- Nopea, helppo ja turvallinen kiinnitys
- Joustava tukimateriaali mukautuu erittäin hyvin läpivienteihin
- Ei sisällä liuottimia
EMICODE-merkinnällä varustetut tuotteemme ovat vähäpäästöisiä ja ympäristöystävällisiä. EMICODE-merkintä voidaan myöntää rakennustuotteille, jotka täyttävät tunnettujen testauslaitosten määrittämät erittäin tiukat terveys- ja ympäristövaatimukset.
- Kasselin yliopiston sertifioima lämmön- ja kosteudenkestävyys
- Stuttgartin Fraunhofer- rakennusfysiikan instituutin ilmatiiviystodistus DIN 18055 / DIN EN 42 ja DIN V 4108-7 / prEN 12114 mukaisesti
EMICODE EC1plus: Erittäin vähäiset päästöt: EMICODE-luokitusjärjestelmä kuvaa rakennustuotteiden ympäristöön ja terveyteen vaikuttavia ominaisuuksia. Vähäpäästöisimmillä tuotteilla on EC1plus-merkki.
Pinnan, jolle teippi asetetaan, on oltava kuiva, eikä siinä saa olla rasvaa, lastuja eikä pölyä. Varmista, että vettä ei pääse kerääntymään alueille, joille teippiä on kiinnitetty.
- Kasselin yliopiston sertifioima lämmön- ja kosteudenkestävyys
- Stuttgartin Fraunhofer- rakennusfysiikan instituutin ilmatiiviystodistus DIN 18055 / DIN EN 42 ja DIN V 4108-7 / prEN 12114 mukaisesti
EMICODE EC1plus: Erittäin vähäiset päästöt: EMICODE-luokitusjärjestelmä kuvaa rakennustuotteiden ympäristöön ja terveyteen vaikuttavia ominaisuuksia. Vähäpäästöisimmillä tuotteilla on EC1plus-merkki.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi taata tiettyä lopputulosta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön (UV-kestävyys: 3 kuukautta)
- Katon suojakalvojen, höyrynesto- ja höyrynsulkukalvojen pysyvään kiinnittämiseen
- Kalvojen limitysten sekä liitosten ja läpivientien kiinnittämiseen esimerkiksi puuhun (puun kosteuspitoisuus < 20 %), metalliin ja kovamuoviin
- OSB-levyjen ilmatiiviiseen saumaukseen
EURASOL sopii testatusti erittäin hyvin PP-pohjaisten Wütop-höyrynestokalvojen, Wütop-höyrynsulkukalvojen, Wütop-katon aluskatekalvojen kiinnittämiseen. Suosittelemmekin Wütop-kalvojen käyttöä, jotta saavutetaan paras mahdollinen lopputulos Würth-ilmatiivistys- ja -höyrynsulkutuotteilla.
Kiinnitä EURASOL-teippi saumaan poistamalla taustapaperia vain parin senttimetrin matkalta. Jatka taustapaperin poistamista ja kiinnitä samalla teippi koko sauman pituudelle painamalla sitä. Paina teippiä tarpeeksi voimakkaasti, jotta se tarttuu. Katkaise teippi kiinnittämisen jälkeen veitsellä. Älä altista kiinnitettyä teippiä pitkäaikaiselle jännitykselle.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!