Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sulanapitokaapeli Lime
LIME-lämmityskaapelilla helppo ratkaisu putkistojen sulanapitoon. Elintarvikehyväksyntä mahdollistaa käytön myös käyttövesiputkistojen sisäpuolella. Valittavissa eri pituuksia (2-50m).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Itserajoittuva LIME-lämmityskaapeli on täydellinen ratkaisu putkistojen ja viemäreiden sulanapitoon sekä saattolämmitykseen. Sen pistotulpallinen liitosjohto mahdollistaa helpon ja vaivattoman asennuksen. Elintarvikehyväksyntä tekee siitä turvallisen myös käyttövesiputkistojen sisäpuolisessa asennuksessa. Itserajoittuvat kaapelit tarjoavat käyttömukavuutta ja turvallisuutta, sillä ne eivät välttämättä tarvitse erillistä termostaattia ja voidaan pitää päällä koko lämmityskauden ajan. Lämmityskaapelista tarjolla olevat eri pituusvaihtoehdot (2-50m) takaavat sopivan pituuden löytymisen erilaisissa tiloissa ja kohteissa.
- Itserajoittuvat LIME-lämmityskaapelit sopivat putkistojen ja viemäreiden sulanapitoon ja saattolämmitykseen.
- pistotulpallinen liitosjohto 2m (3 x 1,5mm2)
- Elintarvikehyväksynnän ansiosta sitä voidaan käyttää myös käyttövesiputkistojen sisäpuoliseen asennukseen.
- Itserajottuvat kaapelit eivät välttämättä tarvitse erillistä termostaattia, vaan sitä voidaan pitää koko lämmityskauden päällä ja sitten kauden päättyessä voidaan pistotulppa irrottaa seinästä tai katkaista virta erillisestä käyttökytkimestä.
- useita eri pituuksia (2 - 50 m)
Paineenalaiseen vesijohtoasennukseen sopiva läpivientinippa (tuotenumero 0970993001) on tilattava erikseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!