Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sulanapitokaapeli PST Ränni
ELCHEM RÄNNI itsesäätyvällä lämpökaapelilla on helppo ja energiatehokas tapa pitää sadevesiputket sulana. Kaapelin metriteho mukautuu ympäristön lämpötilaan ja vähentää energiankulutusta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ELCHEM RÄNNI itsesäätyvä lämpökaapeli tarjoaa käyttäjälleen vaivattoman ja helpon tavan pitää sadevesiputkistot sulana. Kaapeli on varustettu 2 metrin pistotulpallisella kumikaapelilla, mikä tekee asennuksesta yksinkertaista ja kätevää. Sen automaattinen metriteho mukautuu ympäristön lämpötilaan, joten se takaa tehokkaan sulanapitotehon erilaisissa olosuhteissa. Lisäksi kaapeli vähentää energiankulutusta automaattisesti säätämällä lämmitystehoa sulanapitotehtävän edetessä, mikä säästää huomattavasti energiaa ja rahaa. Turvallinen ja kätevä ELCHEM RÄNNI kaapeli on luotettava valinta sadevesiputkistojen sulanapitoon.
- Kaapeli on varustettu 2 metrin pistotulpallisella kumikaapelilla.
- ELCHEM RÄNNI on korkealuokkainen UV-säteilyä kestävä kaapeli sadevesiputkistojen sulanapitoon.
- Kaapelin metriteho määräytyy automaattisesti ympäristön lämpötilan mukaan. Se luovuttaa runsaasti tehoa (36 W/m @ 0 °C) lumessa ja jäävedessä.
- Kun jää on sulanut ja kaapeli on kuivunut, laskee sen lämmitysteho puoleen. Näin saavutetaan huomattavia energian säästöjä.
10 m, 16 m ja 25 m kaapelit varastotuotteita, muut toimitusmyynnissä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!