Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Itsevulkanoituva muotoutuva teippi
Mahdollistaa eri materiaalien vedenpitävän ja vesihöyryä läpäisemättömän tiivistyksen. Sopii käytettäväksi eri aloilla, kuten auto- ja sähköteollisuudessa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hyvä läpilyöntilujuus
Teippi sopii erinomaisesti kaapelien ja sähköjohtojen eristykseen.
Sopii erinomaisesti esimerkiksi PE-, PVC-, butyyli- ja neopreenipinnoille
Voidaan käyttää useilla eri aloilla, esimerkiksi ajoneuvokorjaamoissa, -teollisuudessa sekä sähkö- ja elektroniikka-alalla
Erittäin elastinen
Teippi mukautuu pohjamateriaalin muotoon erinomaisesti.
- Tiivistettävän pinnan tulee olla kuiva sekä pölytön ja rasvaton.
- Jotta teippi kiinnittyisi hyvin ja tiivistys olisi vedenpitävä, kierrä teippiä tiiviisti ja päällekkäisiä kerroksia käsiteltävän materiaalin ympärille.
- Teippi kestää UV-säteilyä vain tietyissä tapauksissa, joten se on suojattava suoralta auringonvalolta.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
- Tiivistää putket ja letkut
- Jäähdyttimen ja bensiiniletkujen tiivistys hätätilanteissa
- Sähköjohtojen ja kaapelien eristys
- Käytetään käyttökohteissa, joissa kuumakutisteletkuja ei voida enää käyttää
- Johtojen sidontaan
Poista PVC-suojakalvo ja venytä teippiä reilusti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!