Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Itsevulkanoituva muotoutuva teippi
Itsevulkanoituva muotoutuva teippi - 1
Itsevulkanoituva muotoutuva teippi - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Itsevulkanoituva muotoutuva teippi

Mahdollistaa eri materiaalien vedenpitävän ja vesihöyryä läpäisemättömän tiivistyksen. Sopii käytettäväksi eri aloilla, kuten auto- ja sähköteollisuudessa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Hyvä läpilyöntilujuus


Teippi sopii erinomaisesti kaapelien ja sähköjohtojen eristykseen.



Sopii erinomaisesti esimerkiksi PE-, PVC-, butyyli- ja neopreenipinnoille


Voidaan käyttää useilla eri aloilla, esimerkiksi ajoneuvokorjaamoissa, -teollisuudessa sekä sähkö- ja elektroniikka-alalla



Erittäin elastinen


Teippi mukautuu pohjamateriaalin muotoon erinomaisesti.

Huomautus
  • Tiivistettävän pinnan tulee olla kuiva sekä pölytön ja rasvaton.

  • Jotta teippi kiinnittyisi hyvin ja tiivistys olisi vedenpitävä, kierrä teippiä tiiviisti ja päällekkäisiä kerroksia käsiteltävän materiaalin ympärille.

  • Teippi kestää UV-säteilyä vain tietyissä tapauksissa, joten se on suojattava suoralta auringonvalolta.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.