Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Itsevulkanoituva teippi, PIB
Erinomaiset sähköiset ominaisuudet, vedenkestävyys ja kyky suojata syöpymiseltä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yleiskäyttöinen itsevulkanoituva polyisobutyleenikumiin (PIB) perustuva teippi eristystöihin. Teippi on suunniteltu monenlaisten sähkö- ja jakelukaapeleiden liittämiseen ja korjaamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön tarkoitettuun suojaukseen , vedeneristykseen sekä metalliputkien korroosionestoon.
- Sähkö- ja jakelukaapeleiden liittämiseen ja korjaamiseen
- Sähkökomponenttien eristykseen, vedeneristykseen ja suojaukseen
- Yleiskäyttöön tarkoitettuun suojaukseen ja vedeneristykseen
- Metalliputkien korroosionestoon
- Tiivistyy nopeasti jännityksen alaisena levitettäessä
- Teippi ei ole tahmea ja sitä on helppo käsitellä ja kiinnittää
- Teippi irtoaa siististi leikattaessa, joten sitä voidaan käyttää väliaikaisena eristyksenä tai suojana
Käyttökohteina pääasiassa puhelinkaapeliasennukset sekä 10-20 kV korkeajännitekaapeleissa jatkoeristeet ja pääterakenteet. Myös painesiteet ja suojakerrosten teko lähinnä kosteutta vastaan. Erinomainen epäsäännöllisten kappaleiden teippaukseen. Teippi on lisäksi mainio yleismateriaali kaikkeen tiivistämiseenja sulkemiseen kuten läpivienteihin, vesiletkujen tilapäiseen korjaukseen ja vaikkapa O-tiivisteiden pikauusimiseen.
Asennusvaiheessa teippiä venytetään voimakkaasti (nauhan leveys kapenee lähes puoleen), jolloin se sulautuu itseensä välittömästi ja muodostaa yhtenäisen joustavan massan, muotoutuu pintaan täydellisesti ja säilyttää samalla
tekniset ominaisuutensa muuttumattomina.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!