Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Itsevulkanoituva teippi, PIB
- Leveys: 25 m
- Kokonaispituus (L1): 10 m
- Paksuus: 0,5 mm
- Läpilyöntijännite: 20 kV/mm
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Tietoa hinnoittelusta
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomaiset sähköiset ominaisuudet, hyvä otsonikestävyys, vedenkestävyys ja kyky suojata syöpymiseltä.
Materiaali Itsesulautuva polyisobutyleeni PIB
Paksuus 0,5 mm
Vetolujuus 21 kg/cm2
Venymä 600 %
Läpilyöntijännite 20 kV mm, lyhytaikaisesti 40 kV mm
Lämpötila-alue -40°C...+90°C, lyhytaikaisesti +100°C
Ominaisvastus 1x1013 ohm-m
Luokitukset Vastaa MIL-1-3825
Väri Musta
Käyttökohteina pääasiassa puhelinkaapeliasennukset sekä 10-20 kV korkeajännitekaapeleissa jatkoeristeet ja pääterakenteet. Myös painesiteet ja suojakerrosten teko lähinnä kosteutta vastaan. Erinomainen epäsäännöllisten kappaleiden teippaukseen. Teippi on lisäksi mainio yleismateriaali kaikkeen tiivistämiseenja sulkemiseen kuten läpivienteihin, vesiletkujen tilapäiseen korjaukseen ja vaikkapa O-tiivisteiden pikauusimiseen.
Asennusvaiheessa teippiä venytetään voimakkaasti (nauhan leveys kapenee lähes puoleen), jolloin se sulautuu itseensä välittömästi ja muodostaa yhtenäisen joustavan massan, muotoutuu pintaan täydellisesti ja säilyttää samalla
tekniset ominaisuutensa muuttumattomina.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!