Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Itsevulkanoituva teippi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Itsevulkanoituva teippi

  • Kemiallinen perusta: Kumi
  • Väri: Musta
  • Leveys: 19 mm
  • Kokonaispituus (L1): 25 m
  • Paksuus: 0,25 mm
  • Lämmönkestävyys vähint.: -40 °C
  • Lämmönkestävyys enint.: 105 °C
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
Tuotenro Kemiallinen perusta Väri Leveys Kokonaispituus (L1) Määrä PY
Hinta/PY
099251608
Kumi Musta 19 mm 25 m