Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
JIC suora, Irtoliitin, ulkokierre
37° kartiotiivistys liitos
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
SAE J514 -standardin mukainen JIC (Joint Industry Council) -liitos.
Tiivistys perustuu kartiomuotoisten metallipintojen puristamiseen toisiaan vasten.
Uros JIC liittimiä käytetään myös ns. putkiliittiminä, putkeen tehdään kartiolevitys aina kunkin liitoksen koon mukaan.
Mittaustavasta riippuen kartiokulma voidaan ilmaista joko muodossa 37° tai 47°.
- monikäyttöinen
- pitävä
- UNF kierteinen
JIC liittimen erottaa esim. yleisemmästä BSP liittimestä kun vertailee tiivistyskartioita keskenään, JIC sisäkierteellisessä mutteriliittimessä tiivistyskartio on sisäänpäin, vastaavasti BSP sisäkierteellisessä mutteriliittimessä kartio on ulospäin.
Ulkokierteellisessä JIC liittimessä kartio on ulospäin, kun taas vastaavassa BSP liittimessä kartio on sisäänpäin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!