Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
One Piece liitin JIC

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

One Piece liitin JIC

Tiivistystyypin, liitinmallin sekä kierretyypin johdosta alhaiset kiristysmomentit.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 10
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
One-Piece liittimessä on holkki valmiiksi puristettuna karan holkkiuraan.


Liittimessä tulee aina holkki mukana.


Huomioi että One-Piece liitin on virallisesti hyväksytty vain tietyille letkuille.



  • Nopea ja helppo asennus

  • Aina oikea kombinaatio


JIC liittimissä on 37° tiivistyskartio.


  • SK liittimessä on sisäpuolinen kartio

  • Liitoksen tiivistyminen tapahtuu metallipintojen liitoksella

JIC liittimissä on UNF tuumainen hienokierre

JIC liitos on SAE J514 standardin mukainen