Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
JIC 45°, Irtoliitin, Sisäkierre
JIC 37° viistekartio tiivistyksellä oleva letkuliitin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
JIC liitin hydrauliikan Letkuasennelmiin erilaisissa työkoneissa vaadittaviin korkealaatuisiin liitoksiin
- UNF / JIC
- 45° sisäkierre
- Letkuliitin
JIC liittimen erottaa esim. yleisemmästä BSP liittimestä kun vertailee tiivistyskartioita keskenään, JIC sisäkierteellisessä mutteriliittimessä tiivistyskartio on sisäänpäin, vastaavasti BSP sisäkierteellisessä mutteriliittimessä kartio on ulospäin.
Ulkokierteellisessä JIC liittimessä kartio on ulospäin, kun taas vastaavassa BSP liittimessä kartio on sisäänpäin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!