Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
One-Piece liitin JIC 90°
JIC taivutettu liitin 90°, sisäkierre.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
One Piece -sarjan hydrauliikkaletkuliitin.
- One-Piece -liittimessä on holkki valmiiksi puristettuna karan holkkiuraan.
- JIC-liittimissä on 37° tiivistyskartio.
- SK-liittimessä on sisäpuolinen kartio
- Liitoksen tiivistyminen tapahtuu metallipintojen liitoksella
- JIC-liittimissä on UNF tuumainen hienokierre
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!