Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
JIS-liitin 60° tiivistyskartio
Trukkien hydrauliikka letkuissa yleisesti käytetty JIS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
JIS tyypin hydrauliikka letkuliitin, joka on paljolti Japanilaisissa koneissa esim. Toyota, Mitsubishi, etc. Käytetty. Samantyylinen tiivistys JIC liittimen kanssa, jossa kuitenkin 74° tiivistys ja UNF kierre.
Ei voi sekoittaa.
- JIS liitin = Japanese Industrial Standard
- BSP G kierre
- Ei vaihtokelpoinen BSP, JIC liittimien kanssa
- Ei vaihtokelpoinen JIS millikierre liittimien kanssa
- 60° tiivistyskartio
JIS liittimet ovat JIS B8363 standardin mukaisia.
Esim. Mitsubishi ja Toyota
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!