Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jäähdytinneste G30

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jäähdytinneste G30

Pidennetyille vaihtoväleille tehty jäähdytinneste bensiini- ja dieselmoottorille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Jäähdytinneste suojaa auton moottoria ja jäähdytysjärjestelmää niin kylmissä kuin kuumissakin lämpötiloissa. Suojaa jäätymistä vastaan ja estää ruostumisen sekä syöpymisen. Etyleeni- ja propyleeniglykolipohjaisia jäähdytinnesteitä ei saa sekoittaa keskenään.



  • Etyleeniglykolia

  • Suojaa jäähdytysjärjestelmän jäätymiseltä ja estää ruostumisen ja syöpymisen

  • Ei vahingoita kumiletkuja eikä tiivisteitä

  • Nykyaikainen, pidennetyille vaihtoväleille tehty jäähdytinneste bensiini- ja dieselmoottorille


Jäähdytinneste/Kylarvätska : Pakkasenkestävyys/Köldbeständighet


  • 30 % : -18 °C

  • 40 % : -27 °C

  • 50 % : -36 °C

  • 60 % : -55 °C
Huomautus

Suositeltava vaihtoväli 3 - 4 vuotta.

Täyttää VW TL 774D standardin.