Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jäähdyttäjän letku

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jäähdyttäjän letku

SAE J20 R1 A luokiteltu pitkäaikainen letku jäähdytys-ja lämmitysjärjestelmiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 37
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
Erityisesti linja- kuorma-autoissa, työkoneissa, vetureissa...


Erinomainen sään ja otsonin kesto.


Sisäkumi: Silikoni, sininen


Vahvike: 3 kertainen polyesterikdos


Ulkokumi: Silikoni, sininen, roiskeöljyn kestävä


Käyttölämpötila: -50...+180°C , hetkellisesti 200°C


Hyväksynnät: UNE 23.727.-90; M1, NF F 16-101; F2 DIN 54837:2007, DIN 5510-2:2009

HuomautusHyväksynnät UNE 23.727.-90; M1, NF F 16-101; F2 DIN 54837:2007; DIN 5510-2:2009