Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jäähdyttäjänletku Radiator Flex
Erittäin hyvin taivutusta kestävä jäähdyttäjänletku.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
EPDM-kumiletku terässpiraalilla kuuman veden ja jäähdysnesteen siirtoon. Letkun terästukispiraali mahdollistaa taivutuksen ilman että letku menee lyttyyn. Letku kestää normaaleja sekä ns. Long life -jäähdytysnesteitä.
- Sisäkumi: musta EPDM
- Vahvike: synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali
- Ulkokumi: musta roiskeöljyn kestävä EPDM
- Työ- / räjähdyspaine: 4 / 12 bar
- Käyttölämpötila: -40...+120°C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!