Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jäähdyttäjänletku COOLER
Jäähdytysnesteletku moottoriajoneuvoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
EPDM-kumiletku jäähdytysnesteen siirtoon
- Sisäkumi: musta EPDM
- Vahvike: synteettinen tekstiilikudos
- Ulkokumi: musta, kääritty EPDM
- Työ- / räjähdyspaine: 3 / 9 bar
- Käyttölämpötila: -40...+100°C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!