Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jäähdyttäjän letku
Silikoniletku jäähdytysjärjestelmiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
SAE J20 R1 -luokiteltu pitkäikäinen letku jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmiin. Erityisesti linja- ja kuorma-autoissa, työkoneissa, teollisuuslaitteissa ym. Erinomainen sään ja otsonin kesto.
- Sisäkumi: silikoni, sininen
- Vahvike: 3 kertainen polyesterikdos
- Ulkokumi: silikoni, sininen, roiskeöljyn kestävä
- Käyttölämpötila: -50...+180°C , hetkellisesti 200°C
SAE J20 R1 Class A mukainen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!