Poistaa korroosion ja lietejäämät jäähdytyspiiristä
Puhdas jäähdytysjärjestelmä parantaa toimintojen luotettavuutta.
Neutraloi kalkkijäämät
Suojaa uutta jäähdytysainetta vanhojen epäpuhtausjäämien aiheuttamalta saastumiselta.
Sopii yhteen jäänestoaineen kanssa
Emäksinen, pH 9–11
Sopii yhteen kaikkien jäähdyttimessä käytettyjen materiaalien kanssa.
Poistaa jäämät jäähdytyspiiristä ja puhdistaa jäähdytysjärjestelmän epäpuhtauksista. Poistaa esimerkiksi öljyjäämät, jotka ovat aiheutuneet sylinterinkannen vaurioista. Jäähdyttimen puhdistusainetta voi käyttää myös ehkäisevästi aina, kun jäähdytysaine vaihdetaan.
250 ml riittää 10 litraan jäähdytysvettä. 1 000 ml riittää 40 litraan jäähdytysvettä.
Puhdistusaine ei sovi ajoneuvoissa jatkuvaan käyttöön.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Heikentyneen jäähdytystehon korjaamiseen jäähdyttimen korjausten ja jäähdytysjärjestelmän huoltotöiden yhteydessä.
Lisää purkin sisältö jäähdytysveteen. Avaa lämmityslaitteen venttiilit. Käytä moottoria käyntilämpötilassa noin 30 minuutin ajan. Jäähdyttimen puhdistusaineen irrottamat jäämät tulee huuhdella pois vedellä. Huuhtelu voidaan tehdä irrottamatta termostaattia. Suosittelemme vaihtamaan uusiin osat, joihin on päässyt öljyä, kuten paisuntasäiliön ja vesiletkut. Täytä jäähdytysjärjestelmä uudelleen puhdistuksen jälkeen, ilmaa se ja tarkista vuodot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!