Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jäähdyttimen tiivistysaine kaikille moottoreille, joissa on jäähdytysjärjestelmä ilman suodatinjärjestelmää

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jäähdyttimen tiivistysaine kaikille moottoreille, joissa on jäähdytysjärjestelmä ilman suodatinjärjestelmää

300 ml riittää 10 litraan jäähdytysnestettä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Tiivistää hiushalkeamat ja vuodot pysyvästi


Varmistaa jäähdytysjärjestelmän toiminnan estämällä nesteen häviämisen.



Estää jäähdytysnesteen häviämisen


Suojaa moottoria vaurioilta.



Ei vahingoita jäähdyttimen rakenteissa käytettyjä materiaaleja


Ei vahingoita kumi- tai muoviosia.

Huomautus

Jäähdyttimen tiivistysainetta ei saa käyttää, jos jäähdytysjärjestelmässä on epäpuhtauksien suodatin.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.