Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jäähdytysneste Binzel BTC-20NF
Palamaton jäähdytysneste hitsaus- ja leikkauslaitteille. Lisäksi suojaa korroosiolta ja kulumiselta, helppo ja turvallinen varastoida ilman erityismääräyksiä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Jäähdytysneste BTC-20NF tarjoaa luotettavan suojan kaikille nestejäähdytteisille hitsaus- ja leikkausjärjestelmille. Sen erittäin alhainen sähkönjohtavuus suojaa laitteita elektrolyyttiseltä korroosiolta ja kulumiselta. Tuote on helppo varastoida ja kuljettaa, sillä se ei sisällä vaarallisia aineita. Lisäksi se kestää pakkasta jopa -17°C asti. Tämä palamaton ja silikoniton jäähdytysneste on ihanteellinen valinta kaikenlaisiin hitsaus- ja leikkaustöihin.
- Erittäin alhainen sähkönjohtavuus
- Suojaa nestejäähdytteisiä hitsaus- ja leikkauslaitteita elektrolyyttiseltä korroosiolta ja ennenaikaiselta kulumiselta
- Yksinkertainen varastointi ja kuljetus - palamaton tuote
- Pakkasenkesto –17°C
- Silikoniton
- Ph-arvo 6
- Ei-syttyvä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!