Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jäähdytysvesiletku ESSEN BB
Lasikuitupäällysteinen letku kuumiin olosuhteisiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sähköä johtamaton jäähdytysletku teollisuuteen, jossa ulkopuolinen kuumuus vahingoittaa normaalirakenteisia letkuja (esim. terästehtaat ja lasitehtaat).
Soveltuu myös kaapeleiden suojaukseen
- Sisäpinta: Valkoinen, sileä, EPDM, sähköä johtamaton
- Vahvike: Vahva, synteettinen kudos
- Ulkopinta: Valkoinen lasikuitu
- Työ-/räjähdyspaine: 10/30bar
- Käyttölämpötila: -40...+120°C (ulkopinta +530° säteilylämpöä)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!