Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jäähdytysvesiletku ESSEN BB

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jäähdytysvesiletku ESSEN BB

Jäähdytysletku teollisuuteen, jossa ulkopuolinen kuumuus vahingoittaa normaalirakenteisia letkuja (esim. terästehtaat ja lasitehtaat).

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
Soveltuu myös kaapeleiden suojaukseen.


Sisäpinta: Valkoinen, sileä, EPDM, sähköä johtamaton


Vahvike: Vahva, synteettinen kudos


Ulkopinta: Kuumuuden kestävä lasikuitu


Käyttölämpötila: -40...+120°C (ulkopinta +530° säteilylämpöä)


Huomautukset: Tilauksesta muita kokoja