Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jännitteenkoetin TRIFITEK TR-1000 1000V

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jännitteenkoetin TRIFITEK TR-1000 1000V

Tehokas ja turvallinen jännite- ja jatkuvuustesteri CAT III 1000 V turvaluokituksella. Monipuolinen työkalu raskaaseen teollisuuteen ja sähkö- ja hybridiautojen huoltotöihin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Luotettavaan ja tarkkaan mittaamiseen sähkö- ja kunnossapitotöissä, raskaassa teollisuudessa sekä sähkö- ja hybridiautojen huoltotöissä. Testerin turvallisuusluokitus CAT III 1000 V varmistaa työskentelyn turvallisuuden. Vikavirran testaus ja vaihdettavat mittajohtimet.



  • Jännite- ja jatkuvuustesteri LED- / LCD-näytöllä

  • Turvallisuusluokitus CAT III 1000 V

  • Vikavirran testaus

  • Vaihdettava mittajohtimet

  • Sähkö- ja kunnossapitotöihin, raskaaseen teollisuuteen sekä sähkö- ja hybridiauton huoltotöihin.

Standardin EN 61243-3:2010 mukainen

Kalibrointi: tuotenumero 9998 256

2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.