Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jännittenkoetin SEFIMEX SF-690 690V
Monipuolinen jännite- ja jatkuvuustesteri sähköasentajan töihin. AC/DC-jännitteen mittaus LED/LCD-osoituksella.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Luotettava jännite- ja jatkuvuustesteri, jossa on selkeä LCD-näyttö. Itsetestaus-toiminto varmistaa mittarin toimivuuden ennen jokaista käyttökertaa.
Mittarissa on AC/DC-jännitteen mittaus LED/LCD-osoituksella, napaisuuden osoitus, vaarallisen jännitteen varoitus ja kentän kiertosuunnan määritys ja jatkuvuussummeri. Automaattinen sammutus ja päällekytkentä sekä kohdevalo mittauspisteeseen tekevät tästä testeristä käyttäjäystävällisen työkalun.
- Itsetestaus -toiminto
- AC/DC jännitteen mittaus 690V LED / LCD - osoituksella.
- Vaarallisen jännitteen osoitus (50V AC)
- Napaisuuden osoitus (+ / -)
- Kentän kiertosuunnan määritys
- Jatkuvuussummeri
- Automaattinen sammutus / päällekytkentä
- Kohdevalo mittauspisteeseen
- Kotelointi IP64
- EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61243-3, CE, TUV, GS.
Kalibrointi: tuotenumero 9998 256
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!