Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jännittenkoetin SEFIMEX SF-690 690V
Jännittenkoetin SEFIMEX SF-690 690V - 1
Jännittenkoetin SEFIMEX SF-690 690V - 2
Jännittenkoetin SEFIMEX SF-690 690V - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jännittenkoetin SEFIMEX SF-690 690V

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Itsetestaus -toiminto

  • AC/DC Jännitteen mittaus 690V LED / LCD - osoituksella.

  • Vaarallisen jännitteen osoitus (>50V AC)

  • Napaisuuden osoitus (+ / -)

  • Kentän kiertosuunnan määritys

  • Jatkuvuus –summeri

  • Automaattinen sammutus / päällekytkentä

  • Kohdevalo mittauspisteeseen

  • Kotelointi IP64

  • EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61243-3, CE, TUV, GS.
HuomautusKalibrointi: tuotenumero 9998 256

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille