Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jännitetesteri FLUKE® T110
Jännitetesteri FLUKE® T110 - 1
Jännitetesteri FLUKE® T110 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jännitetesteri FLUKE® T110

Luotettava ja turvallinen kaksinapainen jännite- ja jatkuvuustesteri ammattilaisille. Nopea ja helppo testaus LED-indikaattoreilla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kaksinapainen jännite- ja jatkuvuustesteri on ammattilaisen valinta työkaluksi. Sen turvallisuus ja toimivuus takaavat luotettavat tulokset joka kerta. LED-indikaattorit ja välitön ääni- ja värinäilmoitus tekevät testauksesta nopeaa ja helppoa. Tämä testeri on kätevä työkalu, joka tekee työskentelystä entistäkin turvallisempaa ja tehokkaampaa.



  • Kaksinapainen jännitteenkoetin ammattikäyttöön

  • Turvallinen ja toimiva

  • Välittömän tulokset: Ääni

  • Värinä

  • LED-indikaattorit

Standardin EN 61243-3:2010 mukainen

Kalibrointi: tuotenumero 9998 256