Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jännitetesteri FLUKE® T90
Jännitetesteri FLUKE® T90 - 1
Jännitetesteri FLUKE® T90 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jännitetesteri FLUKE® T90

Korkealaatuinen jännite- ja jatkuvuustesteri tarjoaa nopean ja luotettavan testauksen eri laitteille. Helppokäyttöinen ja tarkka työkalu päivittäiseen käyttöön.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kestävä ja korkealaatuinen jännite- ja jatkuvuustesteri tarjoaa nopean ja luotettavan testauksen erilaisille koneille ja laitteille. Tuote on suunniteltu helpottamaan käyttäjän työtä ja varmistamaan testauksen turvallisuus. Sen helppokäyttöisyys ja tarkkuus tekevät siitä korvaamattoman työkalun ja luotettavan testausvälineen päivittäisissä tehtävissään.



  • Kaksinapainen jännitteenkoetin ammattikäyttöön

  • Turvallinen ja toimiva

  • Välittömän tulokset: Ääni

  • Värinä

  • LED-indikaattorit

  • LCD-näyttö

EN 61243-3:2010

Kalibrointi: tuotenumero 9998 256