Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jännitetesteri FLUKE® T150
Fluke T150 - kaksinapainen jännitteenkoetin, joka tarjoaa helppoutta ja turvallisuutta mittauksiin. Vastusmittaus, pito-toiminto ja selkeät tulokset tekevät T150:stä huippu valinnan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Fluke T150 on ammattikäyttöön suunniteltu kaksinapainen jännitteenkoetin, joka mahdollistaa helpot ja turvalliset mittaukset. Jännite- ja jatkuvuusmittauksen lisäksi vastusmittaus. Näytössä oleva pito-toiminto varmistaa mittaustuloksen oikean lukemisen ja välittömät tulokset näkyvät selvästi LCD-näytöllä, LED-indikaattoreilla ja ääni- sekä värinäsignaaleilla. Fluke T150 on kätevä ja luotettava työkalu, joka tekee mittauksista sujuvia ja turvallisia.
- Kaksinapainen jännitteenkoetin ammattikäyttöön
- Vastusmittaus
- Näytössä pito- toiminto
- Turvallinen ja toimiva
- Välittömän tulokset: Ääni
- Värinä
- LED-indikaattorit
- LCD-näyttö
EN 61243-3:2010
Kalibrointi: tuotenro 9998 256
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!