Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Invertteri

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Invertteri

Virransyöttöön 12 V:n auton akusta 230 V:n AC-laitteille ajoneuvoissa ilman verkkovirtaa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Useiden laitteiden vaivaton käyttö



Tärkeimpien parametrien, kuten vakaan lähtöjännitteen, taajuuden ja tulojännitteen, valvonta


Mikroprosessoriohjattu elektroniikka



Kattavat suojapiirit


Käänteisen napaisuuden suojaus, tulojännitteen ylijännitteen, oikosulun ja ulostulojännitteen ylikuormituksen sekä ylikuumenemisen suojaus



Vähäinen sisäinen virrankulutus


Vaihdettava valmiustila



Valittavissa 9,0 – 11,5 V:n jännite


Säädettävä syväpurkusuojaus



USB-virransyöttö sopiviin laitteisiin



Puhdas siniaaltolähtöjännite



Ohjaus digitaalisella signaaliprosessorilla



230 V/50 Hz



Galvaanisesti eristetty



E-hyväksyntä, hyväksytty käytettäväksi moottoriajoneuvoissa



Valinnainen kaukosäädin