Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 14
Electrically insulating protective glove in accordance with EN 60903 Class 0 for work on electrical systems and electric vehicles. Additional protection through Class 2 arcing test in accordance with EN 61482-1-2.
Nahkakäsine jännitetyökäsineen päälle suojaamaan jännitekäsinettä
Kahvasulakkeen vaihtokäsine (VDE 1000 V -luokiteltu) tarjoaa turvallisuutta ja käytännöllisyyttä sähköasentajille. Sopii sulakkeille 00-3.
Jännitetyökäsine luokka 0. Kestävät, muotoon valmistetut sähköturvallisuuskäsineet, jotka suojaavat työntekijöitä.
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa