Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jännitteenkoetin 1 AC-II FLUKE®
Fluke 1 AC-II jännitteenkoetin on luotettava ja helppokäyttöinen työkalu jännitteen havaitsemiseen. Hehkuva kärki ja merkkiäänimerkki varmistavat nopean havainnon.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Jännitteenkoetin Fluke 1 AC-II on luotettava ja kätevä työkalu, joka helpottaa jännitteen havaitsemista. Sen hehkuvan kärjen ja merkkiäänimerkin avulla tiedät heti, kun laite havaitsee jännitteen. Koetin on suunniteltu sopimaan ahtaisiin paikkoihin ja se on helppo kuljettaa mukana. Kaikki pintaosat on valmistettu eristemateriaalista, mikä maksimoi turvallisuuden. Tuote vastaa standardeja.
- Kun laite havaitsee jännitteen, sen kärki hehkuu ja kuulet merkkiäänen
- Sopii ahtaaseen paikkaan ja kätevä kuljettaa mukana.
- Kaikki pintaosat eristemateriaalia turvallisuuden maksimoiseksi.
- Ilmaisee jännitteen ilman metallikontaktia.
- Vastaa standardia EN 61010-1 version 2, EN 61326 EMC 1000 V saakka CAT IV, UL-hyväksytty UL61010, CSA C22.2 no1010-1
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!