Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jännitteenkoetin 1 AC-II FLUKE®
Luotettava ja helposti käytettävä verkkojännitekoetin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kun kärjellä kosketaan johdinta tai pistorasiaa, joka on jännitteellinen, syttyy kärkeen jatkuvana palava punainen valo. Sopii ahtaaseen paikkaan ja kätevä kuljettaa mukana. Kaikki pintaosat eristemateriaalia turvallisuuden maksimoiseksi. Ilmaisee jännitteen ilman metallikontaktia.
Vastaa standardia EN 61010-1 version 2, EN 61326 EMC 1000 V saakka CAT IV, UL-hyväksytty UL61010, CSA C22.2 no1010-1
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!