Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rengassarja, jälkiasennettava jalkasarja pyörillä Korkeussäädettävä
Järjestelmätyöpöytien siirtelyyn ja korkeudensäätöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Korkeudensäätö ja 4 kääntyvää pyörää mahdollistavat säätämisen käyttökohteen mukaan
- Kääntyvät pyörät, joiden halkaisija on 125 mm, kahdessa jarrut, kumipinta
- Jalkaosan rakenne teräspeltiä, jauhemaalattu
- Työpöydän kantavuus jälkiasennettavilla jaloilla, joissa on pyörät on 250 kg
- Sarja koostuu 4 jalkaosasta
Jälkiasennussarja ei sovellu asennettavaksi työpöytiin, jossa on laatikosto.
Jälkiasennettavaa jalkasarjaarenkailla/pyörillä käytetään jälkiasennukseen järjestelmätyöpöytään, jossa on kiinteät jalat. Tämä tarkoittaa, että työkorkeus ei ole enää vakiotyökorkeuksien mukainen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!