Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Asennusvaunu, laatikosto, system, siirrettävä 8.6: 574 x 603 mm

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Asennusvaunu, laatikosto, system, siirrettävä 8.6: 574 x 603 mm

Vakaa ja vääntymätön rakenne, käytännöllinen liukukahva ja jopa 210 kg:n kantavuus (oma paino mukaan lukien), raskaaseen käyttöön tuotannossa, varastoinnissa ja kaupan alalla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Laatikosto, siirrettävä


  • Vetolaatikon turvalukko estää useiden laatikoiden avautumisen samanaikaisesti ja laatikoston kaatumisen

  • Lukkoelementti mekaanisella sylinterilukolla ja merkintäkentällä. Yksittäisten lukituspiirien, lukitusjärjestelmien tai elektronisten lukkojen suunnittelu on mahdollista kaikille tuoteryhmille.

  • Korkealaatuinen pyöräsarja kumipinnalla. Kaksi kääntyvää pyörää jarrulla ja kaksi kiinteää pyörää mahdollistavat mukavan työntämisen. Liukuestereuna ja liukuestematto estävät esineiden putoamisen.

  • Laadukas jauhemaalaus luo tasaisen ja tyylikkään pinnan.


Vetolaatikot


  • Haptinen alumiinikahva ja korkealuokkainen rakenne merkintämahdollisuudella

  • Sisämitat ovat järjestelmämittoja, joten vaunuun sopivat kaikki vaahtomuovi- ja lämpömuovatut sisäkkeet sekä ORSY®-järjestelmän laatikot, kiskot, välijakajat ja liukuestematot

  • Käytännöllinen valikoima lisätarvikkeita saatavilla laatikoiden jakamiseen

  • Rullalaakeroidut täysin ulosvedettävät laatikot, joiden kantavuus on 80 kg
Huomautus

Siirrettäessä on varmistettava, että kaapin runko/kotelo on lukittu ja että kaikki laatikot ovat kiinni.