Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System
Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System - 1
Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System - 2
Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System - 3
Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System - 4
Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System - 5
Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System - 6
Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System - 7
Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System - 8
Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System - 9
Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System - 10

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
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
Erinomainen yleisnäkymä sisällöstä


Sisältö näkyy selvästi läpinäkyvän kannen läpi.



Salkun ruudukkorakenne mahdollistaa sisällön monipuolisen yhdistelyn ja joustavan käytön


  • Mahdollistaa sisällön muokkaamisen eri käyttökohteisiin

  • Salkkua voi käyttää ORSY®BULL -järjestelmälaatikoissa ja ajoneuvon varustuksessa


Useiden salkkujen yhdistäminen


Integroidut liitäntäkiskot ja kiinnitysjalat mahdollistavat useiden salkkujen yhdistämisen ja varusteiden turvallisen kuljettamisen.



Useita toiminnallisia ominaisuuksia


  • Kannen ja pohjan kuvioidun pintarakenteen ansiosta laatikot asettuvat hyvin paikoilleen, eikä sisältö pääse sekoittumaan

  • Salpojen sormisyvennykset helpottavat avaamista ja sulkemista

  • Merkintäalue liimattaville tarroille ja etiketeille


Erittäin mukava käyttää


  • Suuri kahva

  • Kahvan pehmeä sisäpinta (integroitu pehmeä sisäkappale) ja suuri kääntösäde vähentävät käden ja ranteen rasitusta

  • Kahvan kantavuus on jopa 60 kg


System-järjestelmäsalkku on saanut kolme arvostetuinta suunnittelupalkintoa:


  • Red Dot Design Award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018
Huomautus

Läpinäkyvä kansi ei ole yhteensopiva järjestelmälokerikkojen Lokerikko/kennosto, muovia, 4.4.1, System ja kanssa