Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System
Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System - 1
Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System - 2
Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System - 3
Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System - 4
Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System - 5
Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System - 6
Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System - 7
Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System - 8
Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System - 9
Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System - 10

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Erinomainen yleisnäkymä sisällöstä


Sisältö näkyy selvästi läpinäkyvän kannen läpi.



Salkun ruudukkorakenne mahdollistaa sisällön monipuolisen yhdistelyn ja joustavan käytön


  • Mahdollistaa sisällön muokkaamisen eri käyttökohteisiin

  • Salkkua voi käyttää ORSY®BULL -järjestelmälaatikoissa ja ajoneuvon varustuksessa


Useiden salkkujen yhdistäminen


Integroidut liitäntäkiskot ja kiinnitysjalat mahdollistavat useiden salkkujen yhdistämisen ja varusteiden turvallisen kuljettamisen.



Useita toiminnallisia ominaisuuksia


  • Kannen ja pohjan kuvioidun pintarakenteen ansiosta laatikot asettuvat hyvin paikoilleen, eikä sisältö pääse sekoittumaan

  • Salpojen sormisyvennykset helpottavat avaamista ja sulkemista

  • Merkintäalue liimattaville tarroille ja etiketeille


Erittäin mukava käyttää


  • Suuri kahva

  • Kahvan pehmeä sisäpinta (integroitu pehmeä sisäkappale) ja suuri kääntösäde vähentävät käden ja ranteen rasitusta

  • Kahvan kantavuus on jopa 60 kg


System-järjestelmäsalkku on saanut kolme arvostetuinta suunnittelupalkintoa:


  • Red Dot Design Award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018
Huomautus

Läpinäkyvä kansi ei ole yhteensopiva järjestelmälokerikkojen Lokerikko/kennosto, muovia, 4.4.1, System ja kanssa