Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Salkku 4.4.1, läpinäkyvä kansi, System
Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomainen yleisnäkymä sisällöstä
Sisältö näkyy selvästi läpinäkyvän kannen läpi.
Salkun ruudukkorakenne mahdollistaa sisällön monipuolisen yhdistelyn ja joustavan käytön
- Mahdollistaa sisällön muokkaamisen eri käyttökohteisiin
- Salkkua voi käyttää ORSY®BULL -järjestelmälaatikoissa ja ajoneuvon varustuksessa
Useiden salkkujen yhdistäminen
Integroidut liitäntäkiskot ja kiinnitysjalat mahdollistavat useiden salkkujen yhdistämisen ja varusteiden turvallisen kuljettamisen.
Useita toiminnallisia ominaisuuksia
- Kannen ja pohjan kuvioidun pintarakenteen ansiosta laatikot asettuvat hyvin paikoilleen, eikä sisältö pääse sekoittumaan
- Salpojen sormisyvennykset helpottavat avaamista ja sulkemista
- Merkintäalue liimattaville tarroille ja etiketeille
Erittäin mukava käyttää
- Suuri kahva
- Kahvan pehmeä sisäpinta (integroitu pehmeä sisäkappale) ja suuri kääntösäde vähentävät käden ja ranteen rasitusta
- Kahvan kantavuus on jopa 60 kg
System-järjestelmäsalkku on saanut kolme arvostetuinta suunnittelupalkintoa:
- Red Dot Design Award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
Läpinäkyvä kansi ei ole yhteensopiva järjestelmälokerikkojen Lokerikko/kennosto, muovia, 4.4.1, System ja kanssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!