Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Salkku 4.4.1, System
Salkku 4.4.1, System - 1
Salkku 4.4.1, System - 2
Salkku 4.4.1, System - 3
Salkku 4.4.1, System - 4
Salkku 4.4.1, System - 5
Salkku 4.4.1, System - 6
Salkku 4.4.1, System - 7
Salkku 4.4.1, System - 8
Salkku 4.4.1, System - 9
Salkku 4.4.1, System - 10
Salkku 4.4.1, System - 11

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Salkku 4.4.1, System

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Salkun ruudukkorakenne mahdollistaa sisällön monipuolisen yhdistelyn ja joustavan käytön


  • Mahdollistaa sisällön muokkaamisen eri käyttökohteisiin

  • Salkkua voi käyttää ORSY®BULL -järjestelmälaatikoissa ja ajoneuvon tavaratilavarustuksessa


Yhdistää useita salkkuja


Integroidut liitäntäkiskot ja kiinnitysjalat mahdollistavat useiden salkkujen yhdistämisen ja varusteiden turvallisen kuljettamisen.



Useita toiminnallisia ominaisuuksia


  • Integroitu elastomeeritiiviste suojaa sisältöä sateelta

  • Salpojen sormisyvennykset helpottavat avaamista ja sulkemista

  • Merkintäalue liimattaville tarroille ja etiketeille


Erittäin mukava käyttää


  • Suuri kahva

  • Kahvan pehmeä alapinta ja suuri kääntösäde vähentävät käden ja ranteen rasitusta

  • Kahvan kantavuus on jopa 60 kg


System-järjestelmäsalkku on saanut kolme arvostetuinta suunnittelupalkintoa:


  • Red Dot Design Award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018