Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Salkku 8.4.2, System
Salkku 8.4.2, System - 1
Salkku 8.4.2, System - 2
Salkku 8.4.2, System - 3
Salkku 8.4.2, System - 4
Salkku 8.4.2, System - 5
Salkku 8.4.2, System - 6
Salkku 8.4.2, System - 7
Salkku 8.4.2, System - 8
Salkku 8.4.2, System - 9
Salkku 8.4.2, System - 10
Salkku 8.4.2, System - 11
Salkku 8.4.2, System - 12

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Salkku 8.4.2, System

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
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
Salkun ruudukkorakenne mahdollistaa sisällön monipuolisen yhdistelyn ja joustavan käytön


  • Mahdollistaa sisällön muokkaamisen eri käyttökohteisiin

  • Varmistaa, että salkkuja voi käyttää ORSY®BULL -järjestelmälaatikoissa ja ajoneuvon tavaratilavarustuksessa


Useiden salkkujen yhdistäminen


Integroidut liitäntäkiskot ja kiinnitysjalat mahdollistavat useiden salkkujen yhdistämisen ja niiden turvallisen kuljettamisen.



Useita toiminnallisia ominaisuuksia


  • Integroitu elastomeeritiiviste suojaa sisältöä sateelta

  • Salpojen sormisyvennykset helpottavat avaamista ja sulkemista

  • Merkintäkenttä liimattaville tarroille ja etiketeille


Erittäin mukava käyttää


  • Suuri kahva

  • Kahvan pehmeä alapinta ja suuri kääntösäde vähentävät käden ja ranteen rasitusta

  • Kahvan kantavuus on jopa 60 kg


System-järjestelmäsalkku on saanut kolme arvostetuinta suunnittelupalkintoa:


  • Red Dot Design Award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018