Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Salkku 8.4.3, System
Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Salkun ruudukkorakenne mahdollistaa sisällön monipuolisen yhdistelyn ja joustavan käytön
- Mahdollistaa sisällön muokkaamisen eri käyttökohteisiin
- Salkkua voi käyttää ORSY®BULL -järjestelmälaatikoissa ja ajoneuvon tavaratilavarustuksessa
Useiden salkkujen yhdistäminen
Integroidut liitäntäkiskot ja kiinnitysjalat mahdollistavat useiden salkkujen yhdistämisen ja varusteiden turvallisen kuljettamisen.
Useita toiminnallisia ominaisuuksia
- Integroitu elastomeeritiiviste suojaa sisältöä sateelta
- Salpojen sormisyvennykset helpottavat avaamista ja sulkemista
- Merkintäkenttä liimattaville tarroille ja etiketeille
Erittäin mukava käyttää
- Suuri kahva
- Kahvan pehmeä sisäpinta (intergoitu pehmeä sisäkappale) ja suuri kääntösäde vähentävät käden ja ranteen rasitusta pehmeä alapinta ja suuri kääntösäde vähentävät käden ja ranteen rasitusta
- Kahvan kantavuus on jopa 60 kg
System-järjestelmäsalkku on saanut kolme arvostetuinta suunnittelupalkintoa:
- Red Dot Design Award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!