Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Salkku 8.4.5, System
Salkku 8.4.5, System - 1
Salkku 8.4.5, System - 2
Salkku 8.4.5, System - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Salkku 8.4.5, System

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Salkun ruudukkorakenne mahdollistaa sisällön monipuolisen yhdistelyn ja joustavan käytön


  • Mahdollistaa sisällön muokkaamisen eri käyttökohteisiin.

  • Varmistaa, että salkkuja voi käyttää ORSY BULL -järjestelmälaatikoissa ja ajoneuvon sisätila-/tavaratilavarustuksessa


Useiden salkkujen yhdistäminen


Integroidut liitäntäkiskot ja kiinnitysjalat mahdollistavat useiden salkkujen yhdistämisen ja niiden turvallisen kuljettamisen.



Useita toiminnallisia ominaisuuksia


  • Integroitu elastomeeritiiviste suojaa sisältöä sateelta

  • Helppo avata ja sulkea lukitusosien upotettujen kädensijojen ja kannen sisäpuolisten metallisaranoiden ansiosta.

  • Merkintäalue liimattaville tarroille ja etiketeille


Erittäin mukava käyttää


  • Suuret kahvat molemmin puolin

  • Kahvan pehmeä sisäpinta (integroitu pehmeä sisäkappale) ja suuri kääntösäde vähentävät käden ja ranteen rasitusta

  • Tukeva kahva kestää jopa 60 kg:n kuormituksen.


System-järjestelmäsalkku on saanut kolme arvostetuinta suunnittelupalkintoa


  • Red Dot Design Award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018

Toimitusmyynti