Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työpöytä, system 1500 mm, 2 kiinteää jalkaparia ja ripustettava laatikosto 8.6

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työpöytä, system 1500 mm, 2 kiinteää jalkaparia ja ripustettava laatikosto 8.6

Modulaarinen järjestelmätyöpöytä monenlaiseen päivittäiseen käyttöön

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kantavuus jopa 800 kg

  • Tukeva työtaso varmistaa vakaan rakenteen ja pitkän käyttöiän

  • Kiinteät työpöydän jalat, jotka on valmistettu 60x30 mm:n putkesta kahdella korkeusvaihtoehtoehdolla tarjoavat sopivan työkorkeuden valinnan ja erinomaisen vakauden

  • Ripustettavaa laatikostoa (järjestelmä 8.6) voidaan täydentää joustavasti lisätarvikkeilla ja järjestelyelementeillä järjestelmän mittojen puitteissa

  • Laaja lisätarvikevalikoima mahdollistaa työpöydän täydentämisen yksilölliseksi työpisteeksi

  • Laadukas jauhemaalattu pinta

  • Vetolaatikosto 8.6: Lukkoelementti mekaanisella sylinterilukolla ja merkintäkentällä, haptinen alumiinikahva ja korkealuokkainen rakenne merkintämahdollisuudella sekä rullalaakeroidut täysin ulosvedettävät laatikot, joiden kantavuus on 80 kg