Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työpöytä, system 1500 mm, 2 korkeussäädettävää jalkaparia ja vetolaatikosto 8.6

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työpöytä, system 1500 mm, 2 korkeussäädettävää jalkaparia ja vetolaatikosto 8.6

Modulaarinen järjestelmätyöpöytä monenlaiseen päivittäiseen käyttöön

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Kantavuus jopa 400 kg

  • Tukeva työtaso varmistaa vakaan rakenteen ja pitkän käyttöiän

  • Korkeussäädettävät työpöydän jalat, jotka on valmistettu 60 x 30 mm profiiliputkesta, ja portaaton säätöalue 825 - 1050 mm, tarjoavat optimaalisesti mukautuvan työskentelykorkeuden

  • Laatikostoa (järjestelmä 8.6) voidaan täydentää joustavasti lisätarvikkeilla ja järjestelyelementeillä järjestelmän mittojen puitteissa

  • Laaja lisätarvikevalikoima mahdollistaa työpöydän täydentämisen yksilölliseksi työpisteeksi

  • Laadukas jauhemaalattu pinta

  • Vetolaatikosto 8.6: Lukkoelementti mekaanisella sylinterilukolla ja merkintäkentällä, haptinen alumiinikahva korkealuokkaisella rakenteella ja merkintämahdollisuudella sekä rullalaakeroidut täysin ulosvedettävät kiskot, joiden kantavuus on 80 kg