Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Öljynkeräysastia

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Öljynkeräysastia

Moottoriöljyn voi kerätä keräysastiaan alipaineen avulla imuputkia/-letkuja apuna käyttäen tai suppilon kautta valuttamalla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Voidaan käyttää useimmissa ajoneuvoissa


Öljyn keräys öljynkeräysastiaan suppilon kautta valuttamalla (painovoiman avulla) tai alipaineen avulla


Mahdollistaa öljyn määrän ja laadun tarkistamisen


Vakaa ja helppo liikutella


4 pyörää: 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää


Kahva helppoa liikuttelua varten


W500 742 090: ÖLJYNKERÄYSASTIA SUPPILOLLA 90L


  • Öljy kerätään valuttamalla öljy suppilon kautta keräysastiaan


W500 744 091: ÖLJYNKERÄYSASTIA COMBI 90L


  • Öljy kerätään valuttamalla öljy suppilon kautta keräysastiaan tai öljy kerätään alipaineen avulla imuputkia/-letkuja apuna käyttäen keräysastiaan


Molemmat öljynkeräysastiat W500 742 090 ja W500 744 091 voidaan tyhjentää valuttamalla tai alipaineen avulla



  • Öljynkeräysastian W500 744 091 mukana toimitetaan 6 kpl imuputkia. Kuusi eri kokoa, 4 muovista ja kaksi metallista

  • Öljynkeräysastian W500 742 090 mukana ei tule imuputkia