Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Jätesäkki
Jätesäkki - 1
Jätesäkki - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jätesäkki

Ilman sidontanauhaa

  • Väri: Musta
  • Materiaali: LDPE – Pientiheyspolyeteeni

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Sisältö Materiaalin paksuus Leveys Pituus Määrä PY
Hinta/PY
0899800090
150 l 0,04 mm 750 mm 1150 mm
1 kpl
0899800091
200 l 0,04 mm 750 mm 1400 mm
1 kpl
0899800092
250 l 0,04 mm 1150 mm 1400 mm
1 kpl
0899800093
30 l 0,02 mm 240 mm 700 mm
1 kpl
0899800094
150 l 0,14 mm 750 mm 1150 mm
50 kpl
0899800095
75 l 0,03 mm 650 mm 900 mm
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
  • Valmistettu kierrätetystä granulaatista

  • Huipputason valmistustekniikat takaavat tasaisen korkean laadun

  • Erinomaisesti repeytymistä ja pistoja kestävä LDPE-kalvo, sopii erilaisiin vaatimuksiin ja käyttökohteisiin