Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PRO-kourusetti, jakajasarja
PRO-sarjan tyypin WUS/WUSK/RWB työpöydille, tyypin US/USK vetolaatikostoille ja RW-asennusvaunuille tarkoitettu kourusetti/jakajasarja (jakolevyt ja välijakajat) optimoi tilankäyttöä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
38-osainen kourusetti (3 eri kokoista kourua)
- Sopii työpöytien laatikohin, joissa sisäsyvyys 590 mm
- Korkeus 70 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!