Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vetolaatikon välijakajasetti/-sarja, BASIC, 12 lokeroa
BASIC 700 S/M -vetolaatikoston jakajasarja työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
12 lokeroa
Sisältö:
- 3 x lokerokisko, pituus 595 mm
- 8 x lokeron välijakaja, pituus 147 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!